- ファブリーズ 消臭スプレー  ナチュリス 除菌 布用 衣類用 本体 各種 P&G 73535858

ファブリーズ 消臭スプレー ナチュリス 除菌 布用 衣類用 本体 各種

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(370mL)
内容量1個(370mL)注文コード73535858品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

植物由来の消臭成分と、100%自然由来の香り。ナチュラル志向の女性たちのために開発し、誕生したのが『ファブリーズ ナチュリス』です。

用途消臭:衣類・布製品用シリーズファブリーズ香りユズ&ヒノキ使用場所室内危険物の類別非危険物商品タイプ本体
注意
※用途以外に使用しない
※子供や認知症の方の誤飲を防ぐため、置き場所に注意する
※顔に向けてスプレーしない
※目に入った場合は、水で十分洗い流す
※これは、飲み物ではありません
※革・和装品へは使用不可
※毛、絹・レーヨン・アセテート・キュプラなど水に弱い繊維、水洗い不可の表示があるもの、防水・撥水加工など特殊加工されたものは、シミになったり、風合いを損ねる恐れがあるので、あらかじめ目立たない部分で試す
※20cmより近づけたり、一度にスプレーしすぎたりしない
※シミやベタつきの原因になることがある
※汚れのあるものは、汚れが原因の輪ジミを起こすことがある
※汚れが原因のニオイは、使用後、汚れから再びニオイが発生することがある
※スプレーは手早く最後まで引ききる
※床や家具など布製品以外についた場合はすぐに拭き取る
※直射日光の当たる場所や温度差の激しい場所(電化製品の上など)での保管は避ける
※狭い空間で使用するときは、換気して使用する
※小さくして捨てやすい、やわらかい素材を使用しています
※開封前の破損や液もれに注意してお取り扱いください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73535858-06177425-- ファブリーズ 消臭スプレー 速乾ジェット 除菌 布用 衣類用 本体 各種 ファブリーズ 06177425ファブリーズ 消臭スプレー 速乾ジェット 除菌 布用 衣類用 本体 各種ファブリーズ1個(320mL)
649
税込714
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61200914
2021-11-01
用途: 揚げ物や焼肉後の室内のにおい消し
その他業種

あまりあれこれにおうのは苦手だけれども、匂いなしもと思って探していたので、購入できてうれしかったです。 ずっと匂わないのがとてもいいです。

対象商品 : 61200923
2021-03-29
用途: 帰宅後の、除菌、消臭
その他業種

嫌味のない、ほんのり甘い香りを気に入っています。
時節柄、帰宅直後、玄関先で使用しています。

2020-02-12
用途: 室内の布製品や車のシートの除菌、消臭用。
サービス業

香りはレモングラスベースですが、柔らかくてとてもナチュラルで、家族も皆、気に入っています。でも香りの持続性は永くはないですが、あくまでも除菌、消臭が目的なので、香りの楽しみは最初で十分です。飽きることなく、継続的に使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする