- ウオーターインリップ くすみピュア n ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂) 73535998

- ウオーターインリップ くすみピュア n ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂) 73535998
- ウオーターインリップ くすみピュア n ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂) 73535998

ウオーターインリップ くすみピュア n

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(3g)注文コード73535998品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

国産温泉水使用。鹿児島県牧園町の霧島山麓から湧出する温泉水を100%使用。ヒアルロン酸配合(保湿)。唇のくすみを補正する桜色パウダー配合。口紅ののりをよくするリップフィット処方で、下地としても使用可能。くすみピュア

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73535998-643457794550516494771- ウオーターインリップ くすみピュア ファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂) 64345779ウオーターインリップ くすみピュアファイントゥデイ(旧:ファイントゥデイ資生堂)1個(4g)
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: ◆日用品として愛用中のもの

◆唇の乾燥防止目的のため愛用中。使用感はもとより、淡い色づけが唇を健康な色あいに発色させるため、重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする