- まんぷく日和 ほたて雑炊 アサヒグループ食品 73536115

まんぷく日和 ほたて雑炊

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73536115
品番
-
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥215
販売価格(税別)
¥199

ほたて貝柱、わかめ、2種の野菜が入った、ほたての風味がひろがる、にんべんの白だしで炊き上げた、ふんわり卵入りの雑炊です。食物繊維入り。

原材料
精白米(国産)、鶏卵、野菜(にんじん、はくさい)、水溶性食物繊維、白だし(小麦・さば・大豆を含む)、ほたて貝柱水煮、ほたてエキス、ごま油、チキンエキス、食塩、米酢、香辛料、乾燥わかめ/増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸等)
成分
エネルギー69kcalたんぱく質2.6g、脂質2.0g、炭水化物11.9g、ー糖質8.4g、ー食物繊維3.5g、食塩相当量0.81g
種類
ほたて雑炊
内容量(g)
100
アレルギー
(28品目中)小麦・卵・ごま・さば・大豆・鶏肉

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする