- まんぷく日和 ナポリタン アサヒグループ食品 73536149

まんぷく日和 ナポリタン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73536149
品番
-
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥215
販売価格(税別)
¥199

3種の野菜とやわらかい鶏肉入りの、トマトの酸味と甘みがひろがる、どこか懐かしい味わいのナポリタンです。食物繊維入り。

原材料
水溶性食物繊維、小麦粉、クリーミングパウダー(乳成分を含む)、コンソメパウダー(牛肉・鶏肉・ゼラチンを含む)、オリゴ糖、砂糖、食塩、うきみ(野菜(かぼちゃ(国産)、にんじん)、じゃがいも、粒状大豆たんぱく)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、カラメル色素、酸味料
成分
エネルギー59kcalたんぱく質1.7g、脂質1.7g、炭水化物11.3g、ー糖質7.3g、ー食物繊維3~5g、食塩相当量0.94g
種類
ナポリタン
内容量(g)
150
アレルギー
(28品目中)小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・りんご

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする