- まんぷく日和 なめらか鶏のクリームシチュー アサヒグループ食品 73536246

まんぷく日和 なめらか鶏のクリームシチュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73536246
品番
-
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥215
販売価格(税別)
¥199

鶏肉とたまねぎ、にんじん、じゃがいもをなめらかに裏ごしました。ほんのりバターのコクを感じるやさしい味わい。食物繊維、カルシウム入り。

成分
エネルギー78kcalたんぱく質4.5g脂質4.4g炭水化物6.6gー糖質3.4gー食物繊維3.2g食塩相当量0.54gカルシウム95mg
種類
鶏のクリームシチュー
内容量(g)
100
原材料
たまねぎペースト(国内製造)、水溶性食物繊維、植物油脂、クリーミングパウダー、小麦たんぱく加水分解物、乳たんぱく、小麦粉、チキンエキス、鶏ひき肉、にんじん、じゃがいも、食塩、バター、米酢、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、炭酸Ca、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉を含む)
アレルギー
(28品目中)小麦・乳成分・大豆・鶏肉

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする