- まんぷく日和 なめらか牛しぐれ煮風 アサヒグループ食品 73536271

まんぷく日和 なめらか牛しぐれ煮風

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73536271
品番
-
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥215
販売価格(税別)
¥199

牛肉とごぼうなど3種の野菜をなめらかに裏ごしました。にんべんの「白だし」使用し、しょうがが効いた甘辛風味。食物繊維、カルシウム入り。

原材料
野菜(ごぼう、にんじん)、水溶性食物繊維(国内製造)、たまねぎペースト、小麦たんぱく加水分解物、植物油脂、砂糖、しょうゆ、発酵調味料、大豆たんぱく、しょうがペースト、白だし(さばを含む)、クリーミングパウダー(乳成分を含む)、ビーフエキス調味料、牛肉加工品/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、カラメル色素、炭酸Ca、調味料(アミノ酸等)、香料
成分
エネルギー74kcalたんぱく質4.0g脂質3.4g炭水化物8.5gー糖質5.4gー食物繊維3.1g食塩相当量0.77gカルシウム86mg
種類
牛しぐれ煮風
内容量(g)
100
アレルギー
(28品目中)小麦・乳成分・牛肉・さば・大豆

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする