本体
Mimugo
FIELD CHAMP 26インチ6段折畳みアンティークバイク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73536481
品番
MG-FCP266BC
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ゆったりとした乗り心地の26インチアンティークバイク。
6段変速とLEDライトを搭載、個性的でファッション性の高いデザインが魅力。
用途
通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様
折畳みフレーム・6段変速・LEDダイナモライト
材質
スチールフレーム
ブレーキ
前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
質量(kg)
17.4
色
マットブラック
タイヤサイズ
26インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約174×60×113
適応身長(cm)
約160~
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約110×60×87
サドルの高さ(mm)
約820~970
注意
※本品は一般家庭用に開発された商品です。業務用ではありません。
※「パンクしない自転車」は頑丈な自転車という意味ではありません。乗車の際は、通常より優しくお取り扱いください。
※走行距離は、走行条件によって変化します.
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません