曜日別特売

エルナ オートライト折りたたみ自転車26インチ

エルナ オートライト折りたたみ自転車26インチ - CAPTAIN STAGエルナ オートライト折りたたみ自転車26インチ - CAPTAIN STAG

折りたためるオートライト26インチ軽快車です。
暗くなったら自動点灯。
カゴ付で軽快車として使用できます。
工場内の移動や現場への移動に最適。
駐輪時に便利なリング錠付。

材質
フレーム、ハンドル、ステム、シートポスト:鉄、リム:アルミ、キャリア:クラス18
ブレーキ
前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
質量(kg)
19.5
タイヤサイズ
26×1 3/8
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
920×650×870
サドルの高さ(mm)
790-920
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
177×110×57
内容量
1台
注意
※カゴ、ペダル、ハンドルは取り外しています。ご自身での組立ちなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
YG-1647 0488906704889067YG-1647ブラック
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
YG-1648 0488907604889076YG-1648シルバー
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする