- 温素(ボトル入り) アース製薬 73536917

- 温素(ボトル入り) アース製薬 73536917
- 温素(ボトル入り) アース製薬 73536917
- 温素(ボトル入り) アース製薬 73536917
- 温素(ボトル入り) アース製薬 73536917
- 温素(ボトル入り) アース製薬 73536917
- 温素(ボトル入り) アース製薬 73536917
- 温素(ボトル入り) アース製薬 73536917

温素(ボトル入り)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
香り森のいぶき感じるヒノキ風呂の香り
湯の色無色透明の湯
内容量1本(600g)注文コード73536917品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

本格感のあるまろやかな湯ざわりをお肌で実感できる入浴剤。湯上がりはつるつるすべすべお肌を保ちます。
●高級旅館の極上体験、とろっとろの湯ざわり
●澄み渡るやわらかな【ミネラル泉】の極上の湯ざわりを追求しました。
【アルカリ湯質とは】古くから「美人の湯」として知られる湯質です。アルカリ性のお湯が、お肌にヌルヌル感を与えます。「温素」はこの湯質を科学し、本格感のある湯ざわりを目指しました。
●アルカリ温泉成分(炭酸ナトリウム)配合。:湯の中にじんわりと溶け込み、温浴効果を高め、血行を促進し、身体の芯まで温めます。疲れて、こり固まった身体をやさしくほぐします。
●温泉成分(炭酸水素ナトリウム)配合。:まろやかな湯ざわりを実感いただけます。湯上がり後のお肌をつるつる、さらさらにします。
●3種のミネラル成分(硫酸マグネシウム※、炭酸カルシウム※、塩化カリウム※)配合。※基剤
【ミネラル泉とは】ミネラル泉は、ナトリウム、マグネシウム、カルシウムなどのミネラル成分をを豊富に含んだお湯として知られています。
※アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
●本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っておりません。
【香り】森のいぶき感じるヒノキ風呂の香り【湯色】無色透明の湯
【効能】疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症
【販売名】バスロマンOS-17
【医薬部外品】
【内容量】600g(約15回分)※40g使用の時

使用方法
【あけ方】左右にひねらずにななめ上に倒すように開けてください。
【使用方法】お風呂のお湯(200L)に本品30gから45gを入れ、よくかきまぜて入浴してください。(キャップの内側のラインが約40gです。)
【使いはじめの注意】内キャップの中にあるパッキンをとってからご使用ください。
香り森のいぶき感じるヒノキ風呂の香り湯の色無色透明の湯効能疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症成分【有効成分】乾燥硫酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム【その他の成分】ポリアクリル酸塩、無水ケイ酸、塩化K、炭酸Ca、硫酸Mg、ステアリン酸PEG、POE(300)POP(55)、石けん用素地、香料容量600g区分医薬部外品品名バスロマンOS-17シリーズ温素寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×190×60使用量お風呂のお湯(200L)に本品30gから45gを入れ、よくかきまぜて入浴してください。(キャップの内側のラインが約40gです)アズワン品番65-2349-59医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※浴槽や洗い場が滑りやすくなりますので十分ご注意ください。
※入浴以外の用途には使用しないこと。
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師に相談の上使用すること。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感などの異常が現れた場合、使用を中止し医師に相談すること。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだときは、水を飲ませるなどの処置を行うこと。
※本品が誤って目に入った場合は清水で十分に洗い流し、また顔や皮膚に直接付着した場合は石けんで十分に洗い流し、異常があれば医師に相談すること。
※本品は温泉を再現したものではない(使用している成分は本来の温泉由来のものではない)。
【にごりタイプの入浴剤について】
※配合成分により、浴槽や洗い場では滑りやすくなるので、十分注意すること。
※全自動給湯器、24時間風呂に使用するとフィルターが詰まる可能性があるので、お使いの機種の説明書を確認の上使用すること。
※使用後は、風呂釜内部や循環孔のフィルターなどが白く汚れることがあるので、よく水洗いをすること。(風呂釜内部の湯あかなどに白濁成分が一部付き、循環孔から浴槽内へ出ることがある。)
※残り湯を長く浴槽に入れておくと底がザラついたり、浴槽のまわりが白くなることがあるが、すすぎ洗いをするときれいになる。
【残り湯の利用について】
※残り湯は洗濯にも使用できるが、すすぎは清水を使用すること。ただし、以下の場合は使用しないこと。(柔軟仕上げ剤との併用、つけおき、おろしたての衣類、ウールや絹など、おしゃれ着衣類で「中性洗剤使用」の表記のあるもの、色落ちのおそれがあるもの)
※残り湯を植物にかけると影響が出る可能性があるので、かけないこと。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 毎日の入浴時に

お湯が柔らかくなる感じで肌がツルツル滑る感じになります。
少々価格が高いですが、入浴剤の最高峰と思います。

対象商品 : 58079534
2023-03-30
用途: 明日のために気力と体力を回復させるよう。
有限会社 松建工業建設業・工事業

良い感じに気持ちがほぐれます。寒い時期はもちろんで、夏場の暑い時期にも使っています。

対象商品 : 58079534
2023-01-24
用途: 入浴時
淡路屋飲食業

お湯がトロトロになって肌触りも最高です。
手荒れが多いので保湿できるので嬉しいです!

対象商品 : 58079534
2022-02-18
用途: 当然、お風呂のお湯に入れます。
新栄モールド株式会社

高いですが、お湯が変わります。
香りは、私は好きです。
入れた直後はヌルヌル感がありとても気持ち良いですが、時間がたてば無くなってしまいます。
色は高級っぽいです。
効能は・・・湯冷めし辛いですね。リラックスできます。中蓋が付いていてさらに密度も良いので、1度手が滑りお湯の中に落ちてしまった時も中にお湯が浸透しなかったです、なので、周りに付いた成分をジャバジャバ洗う事が出来綺麗に使えます。

2022-03-31
用途: 入浴時
自動車・二輪車・自転車関連業

アルカリ温泉の特徴がしっかり体感できる入浴剤です。温まりますし、湯上がりすべすべします。入浴中はヌルヌルしますのでしっかりアルカリ性の湯質だとわかります。湯量に合わせて加減できるボトルタイプが便利です。

対象商品 : 58079534
2022-02-25
用途: 日常
その他業種

香りが良いです。リフレッシュしたいときに使ってます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする