53446-01 レディースリクルートバッグ VALENTINO VISCANI 73536928

本体正面

53446-01 レディースリクルートバッグ VALENTINO VISCANI 73536928
53446-01 レディースリクルートバッグ VALENTINO VISCANI 73536928
53446-01 レディースリクルートバッグ VALENTINO VISCANI 73536928
53446-01 レディースリクルートバッグ VALENTINO VISCANI 73536928
53446-01 レディースリクルートバッグ VALENTINO VISCANI 73536928
53446-01 レディースリクルートバッグ VALENTINO VISCANI 73536928
53446-01 レディースリクルートバッグ VALENTINO VISCANI 73536928

レディースリクルートバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73536928
品番
53446-01
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

就活をサポートするベーシックなレディースリクルートバッグ
A4ファイルが入るサイズ感
面接時もしっかり自立し印象アップ
タブレット対応のクッション材入りポケットやドリンクホルダー等、収納面も充実しています

仕様
正面:オープンポケット、本体内部:クッション材入りポケット、ファスナーポケット、オープンポケット×2、ペン差し、ボトルホルダー、底鋲、ハンドル長さ調節可
材質
【本体】ポリエステル、【内装】ポリエステル、【付属】PVC
色
クロ
質量(g)
750
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
370×270+110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする