レディースリクルートバッグ
就活をサポートするベーシックなレディースリクルートバッグ
A4ファイルが入るサイズ感
面接時もしっかり自立し印象アップ
タブレット対応のクッション材入りポケットやドリンクホルダー等、収納面も充実しています
- 仕様
- 正面:オープンポケット、本体内部:クッション材入りポケット、ファスナーポケット、オープンポケット×2、ペン差し、ボトルホルダー、底鋲、ハンドル長さ調節可
- 材質
- 【本体】ポリエステル、【内装】ポリエステル、【付属】PVC
- 色
- クロ
- 質量(g)
- 750
- 寸法(横×高さ+マチ)(mm)
- 370×270+110
- 内容量
- 1本
トートバッグ の新着商品
カテゴリ

















![ito/oshi イトオシ 推し活の現場や遠征でマルチに使える軽くて自立しやすいトートバッグ PLUS(プラス)[文具] ito/oshi イトオシ 推し活の現場や遠征でマルチに使える軽くて自立しやすいトートバッグ PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07105267-261104-02.jpg)













