曜日別特売
GDS18V-1050HCH コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 73537389

 

GDS18V-1050HCH コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 73537389
GDS18V-1050HCH コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 73537389
GDS18V-1050HCH コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 73537389
GDS18V-1050HCH コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 73537389
GDS18V-1050HCH コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 73537389
GDS18V-1050HCH コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 73537389
GDS18V-1050HCH コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 73537389
GDS18V-1050HCH コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 73537389
GDS18V-1050HCH コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ) 73537389

コードレスインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
定格電圧(V)DC18
DC18
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
内容量1台注文コード73537389品番GDS18V-1050HCH
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は42,980円となります。
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

コード式を超えるパワーとスピード!ハイパワー1050N・m。
角ドライブ寸法19mm(3/4")のインパクトレンチです。
耐久性抜群ブラシレスモーター。
3段階パワーコントロール。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム[インパクトレンチの場合は主にボルト・カスタムモードを使用します。])
それぞれのモードを更にカスタムすることが可能。
自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
正転・逆転機構、LEDライト搭載。

用途最大径M24の金属製のボルトやナットの締め・緩めに対応、スチール構造・パイプの取付けや車両のメンテナンス、ラグボルト、木造建築でネジの締め・緩め作業セット内容本体、コネクティビティチップ、ベルトフック、キャリングケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.8タイプ本体のみ定格電圧(V)DC18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×240×86打撃数(min-1[回/分])0~1600/2300/2600角ドライブ(mm)19[3/4"]締付能力(普通ボルト)M14~M24締付能力(高力ボルト)M14~M24最大締付トルク(N・m)1050差込角(sq.)19[3/4"]回転数(min-1[回/分])0~800/1300/1750適合バッテリーProCORE18V
注意
※GDS18V-1050HCHは、バッテリーと充電器は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする