福助工業
ニューポリビッグ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(30枚)
1袋(30枚)
1袋(20枚)
種別
No.60-80
No.50-60
No.50-70
No.50-80
No.60-70
No.60-80
No.65-80
No.70-80
No.70-90
No.80-90
No.90-100
No.100-100
No.100-120
厚さ(mm)
0.03
0.03
0.035
0.04
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
800×600×0.03
600×500×0.03
700×500×0.03
800×500×0.03
700×600×0.03
800×600×0.03
800×650×0.03
800×700×0.035
900×700×0.035
900×800×0.035
1000×900×0.04
1000×1000×0.04
1200×1000×0.04
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(30枚)
注文コード
73537739
品番
0446742
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
強度、透明度、開口性に優れています。
外装袋には取り出し口がついているため、大変便利です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
800×600×0.03
厚さ(mm)
0.03
色
透明
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
種別
No.60-80
縦(mm)
800
横(mm)
600
適合
食品衛生法
トラスコ品番
250-5104