曜日別特売
0446750 ニューポリビッグ袋 福助工業 73537748

ニューポリビッグ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(30枚)
種別No.65-80
厚さ(mm)0.03
寸法(縦×横×厚さ)(mm)800×650×0.03
内容量1袋(30枚)注文コード73537748品番0446750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

強度、透明度、開口性に優れています。
外装袋には取り出し口がついているため、大変便利です。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)800×650×0.03厚さ(mm)0.03透明材質低密度ポリエチレン(LLDPE)種別No.65-80縦(mm)800横(mm)650適合食品衛生法トラスコ品番250-5105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする