曜日別特売
0446769 ニューポリビッグ袋 福助工業 73537757

ニューポリビッグ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(30枚)
種別No.70-80
厚さ(mm)0.035
寸法(縦×横×厚さ)(mm)800×700×0.035
内容量1袋(30枚)注文コード73537757品番0446769
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

強度、透明度、開口性に優れています。
外装袋には取り出し口がついているため、大変便利です。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)800×700×0.035厚さ(mm)0.035透明材質低密度ポリエチレン(LLDPE)種別No.70-80縦(mm)800横(mm)700適合食品衛生法トラスコ品番250-5106
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする