曜日別特売
0446793 ニューポリビッグ袋 福助工業 73537784

ニューポリビッグ袋

商品レビューを投稿する
内容量1袋(20枚)
種別No.80-100
厚さ(mm)0.035
寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×800×0.035
内容量1袋(20枚)注文コード73537784品番0446793
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

強度、透明度、開口性に優れています。
外装袋には取り出し口がついているため、大変便利です。

寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×800×0.035厚さ(mm)0.035透明材質低密度ポリエチレン(LLDPE)種別No.80-100縦(mm)1000横(mm)800適合食品衛生法トラスコ品番250-5107
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする