0364304 ニューイージーバッグ バイオ25 福助工業 73537906

 

0364304 ニューイージーバッグ バイオ25 福助工業 73537906
0364304 ニューイージーバッグ バイオ25 福助工業 73537906

ニューイージーバッグ バイオ25

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)340(215)
高さ(mm)430
サイズM
厚さ(mm)0.012
内容量1袋(100枚)注文コード73537906品番0364304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

サトウキビ由来の植物性プラスチックを25%以上使用した環境対応型商品です。
製品1枚1枚にバイオマスマーク、文言を印刷しています。
袋の開口性がいい商品です。
国の資源循環戦略に則った薄肉化を行いつつ、丈夫さも兼ね備えています。
エンボス加工を施しています。
片面1C印刷品です。

トラスコ品番250-3583材質高密度ポリエチレン(HDPE)幅(mm)340(215)厚さ(mm)0.012半透明サイズM高さ(mm)430タイプ100枚ブロックマチ(mm)62.5バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190145バイオマス配合率(%)25無料配布可否バイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号169
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする