曜日別特売
IDS-24 六角軸ディープソケット iHelp 73538019

IDS-24 六角軸ディープソケット iHelp 73538019
IDS-24 六角軸ディープソケット iHelp 73538019
IDS-24 六角軸ディープソケット iHelp 73538019
IDS-24 六角軸ディープソケット iHelp 73538019
IDS-24 六角軸ディープソケット iHelp 73538019
IDS-24 六角軸ディープソケット iHelp 73538019

六角軸ディープソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード73538019品番IDS-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

いろいろなボルト・ナットの着脱作業に

用途
ボルト・ナットの着脱、建築現場での足場組み立て。軸部とソケット部の連結は圧入式により、ねじれや折れに強く耐久性があります。ソケット部はボルト・ナットの角を傷めにくい6角サーフェイス(面接触)タイプで高い安全性を確保
材質ソケット部:SCM鋼(クロームモリブデン系合金) 軸部:S2鋼(クロームバナジウム系合金)質量(g)201穴角6角寸法(横×奥行×高さ)(mm)50×30×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする