IDS-19 六角軸ディープソケット iHelp 73538037

IDS-19 六角軸ディープソケット iHelp 73538037
IDS-19 六角軸ディープソケット iHelp 73538037
IDS-19 六角軸ディープソケット iHelp 73538037
IDS-19 六角軸ディープソケット iHelp 73538037
IDS-19 六角軸ディープソケット iHelp 73538037
IDS-19 六角軸ディープソケット iHelp 73538037

六角軸ディープソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73538037品番IDS-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

いろいろなボルト・ナットの着脱作業に

用途19ミリM12・W7/16用軸径6.35ミリ六角軸ディープソケット軸径(Φmm)6.35寸法(mm)19(M12・W7/16用)穴角6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする