BIGMAN(ビッグマン)
電気カンナ替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
適合機種
マキタ:1804N・1804K・1824-A
マキタ:1804N・1804K・1824-A
マキタ:1804N・1804K・1824-A
マキタ:1900B・1001・1100・1900・1125
マキタ:1911B・1002B-A・1003B-A
刃幅(mm)
136
82
110
136
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2枚)
注文コード
73538213
品番
K-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
電気カンナ替刃になります。
用途
マキタ用、コバルトハイスを使用、ステンレスなどの難削材に。
仕様
マキタ用
適合機種
マキタ:1804N・1804K・1824-A
材質
SKH
寸法(mm)
136×32×3
質量(g)
86
刃幅(mm)
136
入数
2枚