曜日別特売
DS-091 フリーロックナットレンチ BIGMAN(ビッグマン) 73538317

フリーロックナットレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード73538317品番DS-091
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

ディスクグライダーのロックナットの脱着に

用途10~30mm対応の可変式です。材質S45C全長(mm)185表面処理ブラックフィニッシュピン長さ(mm)5色(グリップ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする