曜日別特売
BAS-2MB ベーシックPEワイドバッグ HEADS(ヘッズ) 73539193

BAS-2MB ベーシックPEワイドバッグ HEADS(ヘッズ) 73539193
BAS-2MB ベーシックPEワイドバッグ HEADS(ヘッズ) 73539193

ベーシックPEワイドバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)350
高さ(mm)310
奥行(mm)220
内容量1パック(20枚)注文コード73539193品番BAS-2MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

大切な中身が見えにくいナチュラルなデザインです。

仕様両面同デザイン材質ポリエチレン(ハード) 底板:ダンボール紙幅(mm)350サイズM高さ(mm)310奥行(mm)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする