曜日別特売
BKF-WLB ワイド型フロストバッグ HEADS(ヘッズ) 73539279

BKF-WLB ワイド型フロストバッグ HEADS(ヘッズ) 73539279
BKF-WLB ワイド型フロストバッグ HEADS(ヘッズ) 73539279
BKF-WLB ワイド型フロストバッグ HEADS(ヘッズ) 73539279

ワイド型フロストバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)
幅(mm)440
高さ(mm)300
奥行(mm)380
内容量1パック(10枚)注文コード73539279品番BKF-WLB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ケーキボックスも入るナチュラルなデザインのワイド型フロストバッグです。ハンドル付きの底板入りの袋で花束やアレンジなどのお持ち帰り袋としてもご利用いただけます。

奥行(mm)380幅(mm)440高さ(mm)300材質ポリエチレン(ハード)、底板:厚紙仕様両面同デザイン半透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73539236
2022-09-30
用途: シフォンケーキ販売時に
サービス業

大容量でとても使いやすく大満足しています。次回もまた購入したいと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする