HEADS(ヘッズ)
クラシックフロストバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
幅(mm)
160
420
350
270
230
160
高さ(mm)
180
360
310
280
230
180
奥行(mm)
140
350
330
250
200
140
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
73539437
品番
CLF-2XSB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
厚底がお花をしっかりと支えてくれる上品なフロストバックです。
仕様
両面同デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)、底板:厚紙
幅(mm)
160
色
半透明
サイズ
XS
高さ(mm)
180
奥行(mm)
140