HEADS(ヘッズ)
ルレーブバケツ型バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
幅(mm)
650(130)
450(250)
550(120)
650(130)
高さ(mm)
700
500
600
700
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
73539568
品番
LRV-1XLB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
通年使えるベーシックなデザインのブーケ用の持ち帰り袋です。オシャレで可愛いピンクカラーで、透けにくいのが特徴です。
幅(mm)
650(130)
高さ(mm)
700
材質
ポリエチレン(ハード)
仕様
両面同デザイン
サイズ
XL