曜日別特売
RPP-YT1 リボン付フォトプリントワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 73539927

RPP-YT1 リボン付フォトプリントワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 73539927
RPP-YT1 リボン付フォトプリントワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 73539927
RPP-YT1 リボン付フォトプリントワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 73539927
RPP-YT1 リボン付フォトプリントワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 73539927

リボン付フォトプリントワイヤータイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(幅W×高さH)(mm)モチーフ:86×160
内容量1パック(10個)注文コード73539927品番RPP-YT1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大きい商品のラッピングに便利な、ワイヤータイです。タッグ部分が大きいことで、つけるだけでラッピングにボリュームを出すことができます。

仕様タッグ付材質紙、ポリエステル長さ(mm)200寸法(mm)ワイヤータイ:6×200寸法(幅W×高さH)(mm)モチーフ:86×160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする