曜日別特売
RPP-YT4 リボン付フォトプリントワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 73539954

RPP-YT4 リボン付フォトプリントワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 73539954
RPP-YT4 リボン付フォトプリントワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 73539954
RPP-YT4 リボン付フォトプリントワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 73539954
RPP-YT4 リボン付フォトプリントワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 73539954
RPP-YT4 リボン付フォトプリントワイヤータイ HEADS(ヘッズ) 73539954

リボン付フォトプリントワイヤータイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)モチーフ:120×133
内容量1パック(10個)注文コード73539954品番RPP-YT4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

大きい商品のラッピングに便利な、ワイヤータイです。タッグ部分が大きいことで、つけるだけでラッピングにボリュームを出すことができます。

仕様タッグ付材質紙、ポリエステル長さ(mm)200寸法(mm)ワイヤータイ:6×200寸法(幅W×高さH)(mm)モチーフ:120×133
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする