曜日別特売
ZAR-YM1 フルリールアレンジメント HEADS(ヘッズ) 73539997

ZAR-YM1 フルリールアレンジメント HEADS(ヘッズ) 73539997
ZAR-YM1 フルリールアレンジメント HEADS(ヘッズ) 73539997
ZAR-YM1 フルリールアレンジメント HEADS(ヘッズ) 73539997
ZAR-YM1 フルリールアレンジメント HEADS(ヘッズ) 73539997
ZAR-YM1 フルリールアレンジメント HEADS(ヘッズ) 73539997
ZAR-YM1 フルリールアレンジメント HEADS(ヘッズ) 73539997
ZAR-YM1 フルリールアレンジメント HEADS(ヘッズ) 73539997

フルリールアレンジメント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
クラシックホワイト
幅(mm)120
内容量1パック(6個)注文コード73539997品番ZAR-YM1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ラッピングに使いやすく造花を組み合わせた、ヘッズオリジナルのフルリールアレンジメントです。落ち着いた色味の展開で、ナチュラルなラッピングに上品な華やかさを添えてくれます。

幅(mm)120クラシックホワイト寸法(高さH×奥行D)(mm)200×70材質造花(花:布製)仕様茎部ワイヤー入ワイヤー長(mm)70長さ(mm)70
注意
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がこざいます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※ワイヤーの先端でケガをしないようご注意ください。
※直接食品には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする