HEADS(ヘッズ)
フルリールローズリボンワイヤータイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(10個)
注文コード
73540189
品番
ZPR-YT3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,940
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
大き目のバラの造花とタグのついたワイヤータイです。これ一つで簡単にギフトがグッと華やかになります。
仕様
タッグ付
材質
造花(紙製)、ナイロン、紙
幅(mm)
150
色
イエロー
高さ(mm)
100