曜日別特売
5309 サビヤーズ 折板屋根用 日大工業 73540303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サビヤーズ 折板屋根用

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(150個)
グレー
使用ボルトねじ(mm)9.2~9.4
内容量1箱(150個)注文コード73540303品番5309
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。
屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。
ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。
美しい外観を演出します。

用途折板屋根用全長(mm)40グレー材質6ナイロン耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-10耐用年数(年)5~10使用ボルトねじ(mm)9.2~9.4仕様10mmインチ専用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※施工前にボルトサイズを確認してください。
※ペンキや錆などでボルトサイズが太くなって一定の範囲を超えて適合できない場合もあります。
※ボルトキャップ全般的に無理な角度からの取付(叩き)は破損の原因になります。
※補修の場合、ボルトが錆びて細くなってサイズが合わない場合、コーキング材を使用してください。※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき13,000/税込14,300
沖縄地方数量1につき17,000/税込18,700
離島数量1につき17,000/税込18,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73540258
2019-11-07
用途: 屋根の補修
教育・研究機関

ボルトに叩き込むとき、頭に傷がつくので頭部だけ厚みを増した製品が良いと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする