曜日別特売
GS-814 外でも使える文字合わせ錠 ハイロジック 73541424

GS-814 外でも使える文字合わせ錠 ハイロジック 73541424
GS-814 外でも使える文字合わせ錠 ハイロジック 73541424
GS-814 外でも使える文字合わせ錠 ハイロジック 73541424

外でも使える文字合わせ錠

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼称(mm)30(弦長)
内容量1個注文コード73541424品番GS-814
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

本体はクロムメッキ仕上げでサビに強く、弦は強度の高いステンレス製(240時間塩水噴霧試験後でも問題なく鍵が開閉できます。※大阪市立工業研究所調べ)
解錠番号は好みの番号に変更できます。

ロックダイヤル式材質(吊)ステンレス材質(本体)真鍮+クロムメッキ/(ツル)ステンレス呼称(mm)30(弦長)仕様ダイヤル4段アズワン品番64-7751-48
注意
※番号を忘れた場合の解錠・再設定は不可です。
※環境によりサビの発生・動作不良がおこる場合がございます、取り扱いにはご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73541397
2025-09-24
用途: ツーリングバッグのロック

このサイズ感で屋外で使用可というものが他にはない。また価格の面でも満足。耐久性に関してはこれからの評価に期待。

対象商品 : 73541433
2024-07-20
用途: ゴミ箱の保管時に使用
brocadedoll工房

ステンレスでさびにくく確りしていますので重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする