カスタム
CDM-50用交換用テストリード
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73542018
品番
ATL-11
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
CDM-50用交換用テストリード
適合機種
CDM-50
対応製品
CDM-50
質量(g)
約23
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約600×9×22
コード長さ(cm)
約470
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
18
注意
※交換用テストリードは、製品付属品と形状や長さが異なる場合があります。