ベストコ
手巻き&ちらし寿司セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73542273
品番
LD-295
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
手巻き寿司に便利な盛り付けプレート付ミニサイズセット 盛り付けプレートはフタとしても使えます 黒のしゃもじ2本付
セット内容
飯台、盛り付けトレー、しゃもじ2本
材質
桶・トレー/ABS樹脂(耐熱温度80度)しゃもじ/ポリプロピレン(耐熱温度100度)
寸法(mm)
約:225×225×85
色
赤
サイズ
ミニ
質量(g)
約:323
RoHS指令(10物質対応)
対応