HR‐478 ユーパック ファンヒーター用袋 三友 73543514

ユーパック ファンヒーター用袋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード73543514品番HR‐478
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

ファンヒーターを入れのに最適です。

厚さ(mm)0.04材質ポリエチレン縦(mm)1100横(mm)1000(700)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73543514
2022-11-21
用途: 使用目的通りファンヒーターのカバーに

サイズ感はいいです。長さも充分あり、保管用に使えるでしょう。厚み・丈夫さも価格とのバランスでマッチしていると思います。注意)日常的に使うには火災に注意しましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする