曜日別特売
HR‐1915 ゴムバンド カーゴ用(Dフック付) 三友 73544205

HR‐1915 ゴムバンド カーゴ用(Dフック付) 三友 73544205
HR‐1915 ゴムバンド カーゴ用(Dフック付) 三友 73544205
HR‐1915 ゴムバンド カーゴ用(Dフック付) 三友 73544205

ゴムバンド カーゴ用(Dフック付)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)1
内容量1本注文コード73544205品番HR‐1915
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

片側に広幅のDフック金具が付いたゴムバンド。

用途カーゴの荷物に崩れ防止等に幅(mm)30長さ(m)1厚さ(mm)約2折径(cm)-太さ(Φmm)-材質ブチルゴム
注意
※タイヤチューブを再利用している為、厚み、形状が一定しない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 台車にて使用
サービス業

使用して3ヶ月経ちますが、バンドが切れるとか何も問題はないです。購入して良かったと思います。

2025-06-17
用途: カゴ台車に積載する荷物の固定用
富士オフィス&ライフサービス株式会社医療・福祉・介護関連業

少しゴムの伸びが大きいと感じるが大きな問題はなかった。梱包パッケージがしっかりしすぎて取るのが面倒だった。

2025-01-06
用途: ロールボックスパレットに積んだ荷物の固定
寿ロジコム株式会社運輸・通信業

張力が若干弱いと思いますが、固定する荷物の剛性が弱いものであった為、ベストな張力となりました。

対象商品 : 73544214
2022-07-04
用途: 荷物をまとめる

丁度いい長さと程よい弾力で思っていた通りに使えました。

対象商品 : 73544214
2021-09-24
用途: 軽トラックの荷台用

軽トラの荷台に使用しています。軽トラ用と謳っているのにフックが小さく使い物にならないバンドが圧倒的に多いですが、これはフックが大きく、荷台にしっかりかけられる。試しに1個買ってみて大変良かったので、再購入予定です。

対象商品 : 73544214
2020-10-15
用途: 物の簡易固定
電気・ガス・熱供給・水道業

倉庫内で梯子の収納時に鉄骨に立てかけて固定するのに使っている。
今迄はいちいちロープで縛っていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする