三友
PEロープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
1本
1袋
太さ(Φmm)
3
3
4
5
色
白
白
緑
黒
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73545072
品番
HR‐090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
固くて強く、耐水性が良い。
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
10
材質
ポリエチレン
色
白
質量(kg)
約0.04
種類
3ツ打
包装形態
小袋入り