三友
PEロープ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋
1本
1袋
太さ(Φmm)
3
3
4
5
色
黒
白
緑
黒
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
73545124
品番
HR‐1732
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
固くて強く、耐水性が良い。
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
10
材質
ポリエチレン
色
黒
質量(kg)
0.05
仕様
使用目安:約15kg
包装形態
ビニールのパッケージに入っています。