商品単体画像
EIGERTOOL(アイガーツール)
フック型強力マグネット10個セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
73545319
品番
ESF-36-10
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
超強力マグネットの10個セットです
フック型なので工具だけではなく、キッチン用品の保管に活用できます。
鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。
質量(g)
61
本体サイズ(mm)
Φ36
荷重(kg)
【垂直】10【水平】4