曜日別特売
ESF-36-100 フック型強力マグネット100個セット EIGERTOOL(アイガーツール) 73545380

商品単体画像

ESF-36-100 フック型強力マグネット100個セット EIGERTOOL(アイガーツール) 73545380
ESF-36-100 フック型強力マグネット100個セット EIGERTOOL(アイガーツール) 73545380

フック型強力マグネット100個セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
73545380
品番
ESF-36-100
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

超強力マグネットの100個セットです
フック型なので工具だけではなく、キッチン用品の保管に活用できます。
鉄骨柱に取り付けると配線等の工事の手間が省けます。

質量(g)
61
本体サイズ(mm)
Φ36
荷重(kg)
【垂直】10【水平】4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする