三友
たこ糸 玉巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
太さ(Φmm)
1.4
0.7
1
1.1
1.4
2
2.5
3
3.6
長さ(m)
130
350
250
200
130
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73545438
品番
HR‐184
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
綿素材のたこ糸。手芸・工作・料理等に
太さ(Φmm)
1.4
長さ(m)
130
材質
綿
色
生成
質量(g)
170