三友
カラープチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
青
黄
青
ピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73545867
品番
HR‐1903
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ラッピング用にお勧めのカラフルな緩衝材
用途
お花・ガラス製品の保護に最適。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
300
長さ(m)
3
空気粒高(mm)
3.5
空気粒径(mm)
10
構造
2層
色
青