HR‐2125 封筒プチ 三友 73545955

HR‐2125 封筒プチ 三友 73545955
HR‐2125 封筒プチ 三友 73545955
HR‐2125 封筒プチ 三友 73545955

封筒プチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)325
内容量1袋(2枚)注文コード73545955品番HR‐2125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

封筒の内側にプチプチがついている緩衝材です。

用途書類やCDなどの送付物を衝撃・水濡れから守ります。材質紙 ポリエチレン幅(mm)325高さ(mm)272空気粒高(mm)3.5空気粒径(mm)10構造2層適合サイズ(目安)A4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする