ファースト
APサイン 片面 ポスター入替タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
サイズ
B2
B1
B2
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73546604
品番
028532
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ジャストポスターサイズが使用できます。
用途
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に
材質
本体:アルミ押型材/コーナー:ABS樹脂/面板:アートパネル 白 3mm/表面カバー:アクリル透明 t 2mm
質量(kg)
4.3
サイズ
B2
型番
AP-182
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
554×960×480
面板寸法(W×H)(mm)
515×728
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
505×718
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません