曜日別特売
‐ ストレッチベルト ジャック 73547197

‐ ストレッチベルト ジャック 73547197
‐ ストレッチベルト ジャック 73547197
‐ ストレッチベルト ジャック 73547197

ストレッチベルト

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ベルト幅(mm)38
ベルト長さ(m)0.5
内容量1本注文コード73547197品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

ベルト部分が伸縮するので、しっかり結束できます。

ベルト幅(mm)38ベルト長さ(m)0.5ベルト色端末仕様エンドレス材質ベルト:PUナイロン、金具:POM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73547188
2024-04-27
用途: なかなかいい
介護老人保健施設 とべ和合苑

なかなかいい
程よく伸びて、ピシッとしまってとてもいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする