ベルク
アルモード ポスタースタンド 両面
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
サイズ
B2
B2
A1
B1
色
シルバー
シルバー
ブラック
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73547803
品番
065782
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
フレーム本体にポスターを差し込むだけ!
スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。
用途
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に
サイズ
B2
色
シルバー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
569×988×574
材質
透明面板:1.5mm透明アクリル(防水テープ付)/面板:5mmプラダン/フレーム:アルマイト仕上
面板寸法(W×H)(mm)
515×728
質量(kg)
6.5
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
512×726
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません