065798 アルモード ポスタースタンド 両面 ベルク 73547846

 

065798 アルモード ポスタースタンド 両面 ベルク 73547846
065798 アルモード ポスタースタンド 両面 ベルク 73547846
065798 アルモード ポスタースタンド 両面 ベルク 73547846

アルモード ポスタースタンド 両面

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズA1
ブラック
内容量1台注文コード73547846品番065798
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

フレーム本体にポスターを差し込むだけ!
スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。

用途
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に
サイズA1ブラック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)648×1097×632材質透明面板:1.5mm透明アクリル(防水テープ付)/面板:5mmプラダン/フレーム:ツヤ無しアルマイト仕上面板寸法(W×H)(mm)594×841質量(kg)7.8有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)591×839
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする