ベルク
アルモード ポスタースタンド 両面
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
サイズ
B1
B2
A1
B1
色
シルバー
シルバー
ブラック
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73547889
品番
065850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
フレーム本体にポスターを差し込むだけ!
スリムで頑丈な国内生産のバリウスシリーズです。
用途
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に
サイズ
B1
色
シルバー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
780×1378×767
材質
透明面板:1.5mm透明アクリル(防水テープ付)/面板:3mmアルミ複合板/フレーム:アルミ押出材 アルマイト仕上
面板寸法(W×H)(mm)
728×1030
質量(kg)
14.2
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
714×1016
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません