‐ 木口貼りテープ パネフリ工業 73547967

‐ 木口貼りテープ パネフリ工業 73547967
‐ 木口貼りテープ パネフリ工業 73547967
‐ 木口貼りテープ パネフリ工業 73547967

木口貼りテープ

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)21
ナチュラルオーク
内容量1巻注文コード73547967品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

かんたん!きれい!強力!粘着タイプなので裏面の紙をはがして貼るだけの簡単作業!環境にやさしい非塩ビ・ノントルエンタイプ。

用途棚板の木口補修に家具・建具・テーブル等の装飾にナチュラルオーク幅(mm)21長さ(m)2材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
注意
製品幅は仕上りから両端1.5mm以上トリミングできるものを選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73547985
2023-12-23
用途: 棚板の小口補修に
トータルリペアその他業種

ホームセンター等で探していたが、15mm巾の物が見つからなくて困っていた所、モノタロウで見つけて早速注文した。
安い物だが、違うサイズの物を購入しカットする手間を考えたらこちらにて購入する方が時間的コストでメリットがあると思います。

対象商品 : 73547906
2022-10-16
用途: トイレドアの木口貼り
不動産業

トイレドアのダイノックシートの端が剥がれかけていたので、木口貼りテープでくるむように貼り、補強しました。両面テープ方式だったので、簡単に貼れました。

対象商品 : 73548046
2022-12-06
用途: 公共機関よりの購入のため
株式会社ADSムラカミ

公共機関よりの購入依頼があり、モノタロウにて購入可能でしたのでよかったです。

対象商品 : 73548082
2022-07-04
用途: 本棚の補修
その他業種

色や質が良く、しっかりして厚みもあり、きれいに補修できました。ただ2mは意外にも短くもう少し補修したいので、追加で購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 73548046
2021-12-08
用途: 自作の棚に使用
不動産業

色や幅の種類が豊富でいつも助かります。
しかも安いです。

対象商品 : 73548028
2021-06-24
用途: キャビネットのフチ仕上げ
その他業種

古いパッキンを撤去し新しいパッキンを貼るための下準備に使用。貼りやすいです。10m位で購入できると便利だと思いました。工夫次第で色んな用途に使用可能。

対象商品 : 73547958
2021-05-31
用途: DIY家具の装飾

もともとジョフルAKで同様の商品を購入して利用していたのですが・・・不足があり購入しました。価格的にもこちらの方がかなり安くビックリです。カラーがわかりづらかったのが★1つ減としました。

対象商品 : 73548012
2020-10-21
用途: 扉、戸襖の補修
LIGHT不動産業

テープの硬さが程よくあり、粘着力も申し分なく、仕上がりが良くなったので満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする