ベルク
アルモード 屋外用片面A型 ポスタースタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
サイズ
B0横
A0横
B0横
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73547968
品番
053655
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
用途
施設、店舗内のポスター掲示、販促用に
材質
本体上部コーナー:ナイロン/透明面板:1.5mm透明アクリル(防水枠付)/面板:2mmプラダン+3mmアルミ複合板/フレーム:アルマイト仕上
質量(kg)
13
色
ホワイト
サイズ
B0横
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1505×1302×528
面板寸法(W×H)(mm)
1456×1030
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
1453×1028
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません