製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
ユカフィット〈ナラ〉 直張工法
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1箱(24枚)
厚さ(mm)
12
注文コード
73548688
品番
YK98-30-12【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
無垢のような風合いの厚単板土足対応フローリング 無垢のような風合いと耐久性を兼ね備えた土足用フロアーです。
用途
フローリング・床材~土足対応天然木床材~ユカフィット
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
909
幅(mm)
75
厚さ(mm)
12